- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- マキタ 2012のおすすめ人気ランキング
マキタ 2012のおすすめ人気ランキング
2026/02/16更新109件の「マキタ 2012」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ カンナ」、「マキタ 木工機械」、「集じん機用ノズル」などの商品も取り扱っております。
304mm可搬型自動カンナ
用途薄物幅広材を安定切断
質量(kg)
27
電流(A)
15
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1430
回転数(min-1[r.p.m])
8500
コード長さ(m)
5
最大切削深さ(mm)
(150以下)3、(240以下)1.5、(304以下)1
最大切削幅(mm)
304
1台
¥91,980
税込¥101,178
3日以内出荷
1セット
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
適合
充電器:DC18SG、DC18WA
対応機種
生垣バリカンMUH300D,MUH350D,MUH352D,MUH261D,MUH265D、160mm芝生バリカンMUM165D,MUM601D、260mm草刈機MUR140D、フラッシュライトM050、ラジオMR106、ジグソーM430D、インパクトドライバM695D(2011.9月発売/既に廃番),M697D,MTD001D、ドライバドリルM850D、クリーナMCL143D
バッテリー
リチウムイオン
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
304mm可搬型自動カンナ
用途薄物幅広材を安定切断
質量(kg)
27
最大切削深さ(mm)
(150以下)3、(240以下)1.5、(304以下)1
最大切削幅(mm)
304
1台
¥94,980
税込¥104,478
4日以内出荷
適合
電気カンナ 1911B SP
刃長(mm)
110
1パック(2枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高耐久&ハイパワーモータ。握りやすい細径ボディ。高効率な冷却構造。粉じんが侵入しにくい風窓を適切に配置し、モータ&ギヤ部を効率よく冷却。
仕様
二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付、集じん機に接続可能
付属品
研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)
トラスコ品番
422-7514
全長(mm)
262
タイプ
低速高トルク、ブレーキ付
消費電力(W)
720
最大出力(W)
880
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
4(3~6取付可能)
研削砥石寸法(mm)(穴径)
15
胴径(Φmm)
56
カーボンブラシ呼び番号
408
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
運びやすい小型の自動カンナです。操作性のよいコンパクトタイプで、抜群の切れ味です。木材の切削に。精度のよい滑らかな表面仕上げ。さびにくいステンレススチールテーブル。前と後ろにサポートテーブルが付いています。強制吸塵装置付(吸塵機は必要ありません)
切削材厚さ(mm)
(材料の幅が130mm(4寸2分)までの場合)2.4。(材料の幅が303mm(1尺)までの場合)0.7
最大切削幅(mm)
303(1尺)
回転数(min-1[r.p.m])
8000
電流(A)
12
切削材高さ(mm)
最大:115(3寸8分)。最小:5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
595×660×480
質量(kg)
34.5
1台
¥85,980
税込¥94,578
当日出荷
コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。
小型化とパワーを両立、さらに高耐久。
さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。
より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。
防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
回転数(min-1[r.p.m])
(高速)0~2000、(低速)0~500
チャック能力(mm)
1.5~13
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ10×90
穴あけ能力(mm) 木工
38
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
6
最大トルク(N・m)
60
付属品
プラスビット2-65、フック
質量(kg)
1.7(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
172×79×261
作業量(目安)
穴あけ/【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)。ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)
適合
18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)
種類
バッテリー
機能
残容量表示、自己故障診断
バッテリー
リチウムイオン
適合
CL180/181/182FD/CL140/141/142FD/CL106/108/107FD/CL105DN/105D/110D
関連資料
(1.41MB)
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
安心を支える保護機能。
キックバックによる反動低減機能。
過負荷保護。過負荷による異常電流を感知し自動停止。
発熱保護。バッテリやコントローラが熱くなると自動停止。
再起動防止。ON状態でバッテリを差込んでも起動しません。
優れた冷却性能で、重負荷作業に対応
バッテリ残容量表示
脱着式ダストカバー
ソフトスタート
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
6
充電時間(分)
約55
回転数(min-1[r.p.m])
8500
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
6(取付可能 砥石厚さ3~6)
作業量(目安)
1充電あたり/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm):約16.8m
ヘッドが動きます
適合機種
充電式クリーナ全機種
色
アイボリー
トラスコ品番
491-6026
1セット
¥899
税込¥989
当日出荷